絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- Avail(アベイル)(295)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(515)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- HAYABUSA(239)
- MajorCraft(348)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- SHIMANO(シマノ)(2,094)
- がまかつ Gamakatsu(824)
- カツイチ(1,310)
- デュオ(281)
- ホンダ(19,485)
- マリンテック(803)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- 工進(319)
- 明邦化学(246)
- 第一精工(341)
- ブランドをもっと見る

MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)
MEAN WELL¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
MEAN WELL製 変換電源アダプター
MEAN WELL¥10,980~税込¥12,078~1式6日以内出荷高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現。電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能。密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保。90-305VACのワイド入力電圧。世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能。1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応。過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵。防水等級IP65。PSE認証品。メーカーLEDテープライトなどに最適。1年保証用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP65入力電圧90-305VAC
MEAN WELL製 変換電源アダプター
MEAN WELL¥12,980~税込¥14,278~1式6日以内出荷高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現。電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能。密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保。90-305VACのワイド入力電圧。世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能。1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応。過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵。防水等級IP67。PSE認証品。メーカーLEDテープライトなどに最適。1年保証用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP67入力電圧90-305VAC