絞り込み
ブランド
- T-ISS
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,600)
- カツイチ(1,276)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(807)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(389)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(341)
- 工進(319)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(281)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)
T-ISS¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
再起反射テープ
T-ISS¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応






![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)