絞り込み
ブランド
- 伊吹工業
- Avail(アベイル)(294)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(515)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](969)
- EverGreen INTERNATIONAL(370)
- HAYABUSA(239)
- MajorCraft(348)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- カツイチ(1,310)
- デュオ(279)
- ホンダ(19,485)
- マリンテック(801)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- 工進(319)
- 明邦化学(246)
- 第一精工(341)
- ブランドをもっと見る
特価

電子ホーンESR-150用 マイクアンプ
伊吹工業¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30
電子ホーン
伊吹工業¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下
LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品
伊吹工業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
マグネットホーンE85用 マイクアンプ
伊吹工業¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHzインピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
伊吹工業¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品
伊吹工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
伊吹工業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)