絞り込み
ブランド
  • 伊吹工業
  • マリンテック(248)
  • ノーブランド(28)
  • 本多電子(27)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • ノボル電機(21)
  • はくでん(16)
  • PLASTIMO(14)
  • 船舶商事(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • 三信船舶電具(10)
  • ゼロワンオカダ(9)
  • SELECTED BY MARINTEC(8)
  • 国際化工(7)
  • SILVA(7)
  • 日本船燈(6)
  • 大航計器製作所(5)
  • 興亜化工(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ホーンESR-150用 マイクアンプ 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 マイクアンプ

    伊吹工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
    用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30
  • 電子ホーン 伊吹工業

    電子ホーン

    伊吹工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷
    Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
    用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下
  • マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業

    マグネットホーンE85用 マイクアンプ

    伊吹工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHzインピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
  • 電子ホーンESR-150用 外付スピーカー 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 外付スピーカー

    伊吹工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    6日以内出荷
    用途外付スピーカ
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品

    伊吹工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
航海計器