絞り込み
ブランド
- 関西マリーン
- ホンダ(19,487)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- カツイチ(1,275)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(807)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(341)
- 工進(319)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(281)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(239)
- ブランドをもっと見る

救命浮環(ハードタイプ)
関西マリーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
救命浮環用ロープ(ケース収納型)
関西マリーン¥7,898税込¥8,6881個当日出荷水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。色ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)
関西マリーン¥6,998~税込¥7,698~1巻(200m)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)色白長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
関西マリーン¥4,398~税込¥4,838~1組当日出荷から4日以内出荷【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
船用ヒンジ(B形) 呼び12
関西マリーン¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)
関西マリーン¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
船舶用黒色形象物(一般品)
関西マリーン¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から6日以内出荷風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
船用ドレンプラグD形(M24)
関西マリーン¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)
関西マリーン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から6日以内出荷点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
オープンチョック(鋳鋼製)
関西マリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
クローズドチョック
関西マリーン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装