絞り込み
ブランド
  • 関西マリーン
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • ホンダ(1,602)
  • カツイチ(1,279)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • マリンテック(809)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(482)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(368)
  • MajorCraft(350)
  • 第一精工(344)
  • 工進(320)
  • Avail(アベイル)(299)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン

    救命浮環(ハードタイプ)

    関西マリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
  • 救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン

    救命浮環用ロープ(ケース収納型)

    関西マリーン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
    ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
  • 鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー) 関西マリーン

    鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)

    関西マリーン
    7,698税込8,468
    1丁
    4日以内出荷
    小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
  • 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン

    雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

    関西マリーン
    6,998税込7,698
    1巻(200m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
    用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
  • 船舶用黒色形象物(一般品) 関西マリーン

    船舶用黒色形象物(一般品)

    関西マリーン
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
    用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
  • 船用アイプレートC形(メッキ) 関西マリーン

    船用アイプレートC形(メッキ)

    関西マリーン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
  • 防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン

    防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)

    関西マリーン
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
    用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
  • 船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS) 関西マリーン

    船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)

    関西マリーン
    4,398税込4,838
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
    用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
  • 船用ヒンジ(B形) 呼び12 関西マリーン

    船用ヒンジ(B形) 呼び12

    関西マリーン
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12
  • 船用アイプレートC形(錆止め塗装) 関西マリーン

    船用アイプレートC形(錆止め塗装)

    関西マリーン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
  • 国際信号旗(小巾) 関西マリーン

    国際信号旗(小巾)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    4日以内出荷
    ・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
    用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
  • オープン形独立ローラー(鋳鉄製) 関西マリーン

    オープン形独立ローラー(鋳鉄製)

    関西マリーン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)。ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー
    用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
  • 防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン

    防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)

    関西マリーン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
    用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
  • 開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン

    開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)

    関西マリーン
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
    材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
  • 船用ヒンジ(A形/B形) 関西マリーン

    船用ヒンジ(A形/B形)

    関西マリーン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
  • 船用ドレンプラグD形(M24) 関西マリーン

    船用ドレンプラグD形(M24)

    関西マリーン
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
    用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
  • 船用マンホール 関西マリーン

    船用マンホール

    関西マリーン
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防錆プライマー塗装
    用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
  • 船用アイプレートE形(メッキ) 関西マリーン

    船用アイプレートE形(メッキ)

    関西マリーン
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
  • ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン

    ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)

    関西マリーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
  • 鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート) 関西マリーン

    鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)

    関西マリーン
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
    用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
  • 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン

    鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)

    関西マリーン
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
    用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
  • ムアリングパイプA形 関西マリーン

    ムアリングパイプA形

    関西マリーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
    用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
  • 船用アイプレートD形(メッキ) 関西マリーン

    船用アイプレートD形(メッキ)

    関西マリーン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
  • 船用鋼製扉用ドアクリップ(B形) 関西マリーン

    船用鋼製扉用ドアクリップ(B形)

    関西マリーン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    用途舶用鋼製扉に取り付けるドアクリップ寸法L1(mm)150
  • オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーン

    オープンチョック(鋳鋼製)

    関西マリーン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
  • クローズドチョック 関西マリーン

    クローズドチョック

    関西マリーン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材