カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(88)
- PLASTIMO(26)
- SEAFLO(シーフロ)(18)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- がまかつ Gamakatsu(19)
- インターコムマリン(18)
- エスコ(17)
- サンコー(三甲)(74)
- ノーブランド(39)
- ヒットマンルアーズ(28)
- マリンテック(246)
- 山田実業(42)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(39)
- 岩崎製作所(30)
- 工進(316)
- 愛和産業(22)
- 水本機械製作所(22)
- 関西マリーン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 船舶用品・漁業資材

サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷種別104807BLL材質PEタイプスタッキング可有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M


サンテナーA#80-3(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し![晴天 オサダ[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64153446-251008-02.jpg)
晴天
オサダ[船舶用品・漁業資材]¥2,498税込¥2,7481本(250cc)当日出荷1.撥水性に優れています。2.波しぶき、塩、雨、霧等がガラス表面に付着するのを防ぎます。3.乱反射がありません。4.耐久性がよい。用途各種船舶のブリッジや窓ガラスの撥水性・塩止め、凍結を防止し航海中の視野を広くします。成分シリコーン樹脂、石油系溶剤、無機酸使用方法「晴天」を使用する前にガラス面を洗剤等できれいにし乾燥後本品を少量ずつガラス全面にスプレーし均一にのばしてから2~5分経過後もう一度くり返し乾いた布で軽く拭き取って下さい。水滴が残る様になったら上記の方法をくり返して下さい。液性酸性
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
サーキットブレーカー 防水型 100A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
サーキットブレーカー 防水型 150A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式当日出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
バッテリーメーター DC12~70V
はくでん¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
バッテリースイッチ ON-OFF 1系統
はくでん¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350![活〆マルチシザー HD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18312817-250416-02.jpg)
活〆マルチシザー HD
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティーハサミ。4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティー仕様ハサミ。魚を〆る、頭や尾を切り落とす、腹を開くことが可能。トゲやヒレもラクラクカット。ロープや太いハリス、漁網も切断可能なセレーション付き。握りやすく力を入れやすいパワーグリップ。刃素材:錆に強く切れ味が長持ちするステンレス製。色ブラック入数3
小骨抜きプライヤー
PROX(プロックス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷骨抜き専用のプライヤー。専用の刃先と握りやすいハンドル形状。骨切れせずに抜きやすいので作業効率アップ。サビに強いステンレス製。骨を面でつかめる平刃と骨が見えやすい細刃の2ラインナップ。材質ステンレス
どでかランディングネット7035R(ラバーコート網)
PROX(プロックス)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。色ネット:ブラック枠の色シルバー網目(mm)約20
ボナンザワンタッチ50g
ボナンザ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乳液のコート剤をボトルに詰めこみました。用途塗ってカラ拭きすることでより強固な被膜でコーティングします。タイプ乳液ボトルタイプ内容量(mL)50
スリットフォームケース SS
明邦化学¥259税込¥2851個当日出荷ポケットに収納しやすい、薄型コンパクトサイズ。特殊技術を採用した一目でわかるスリットが入っているので、フック類の収納に最適。アジング・メバリング・ロックフィッシュ・ブラックバス・管釣りにオススメ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)103×73×23色クリア備考VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/HG
マルチホルダー BM-25 (ロッドスタンドBM-250Light専用)
明邦化学¥589税込¥6481個当日出荷ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」。BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W83×D78×H73備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
カムクリート ステンレス316製
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
魚に見えないピンクフロロ 船ハリス
デュエル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(100m)当日出荷から8日以内出荷独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!材質フロロカーボン色ステルスピンク寸法(m)100
パワフルBBスイベル
Shout! シャウト!¥619税込¥6811枚(4個)当日出荷から8日以内出荷高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
リチウムイオンバッテリーバッグ (S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
パワーリーダー CN
デュエル¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダー。ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー。扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性色クリアー
WINGヨットロープ8mm
WINGROPE¥479税込¥5271本(1m)翌々日出荷から4日以内出荷1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。用途ディンギー、クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
プラドールZ FRP船用船艇塗料
関西ペイントマリン1缶完売シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です。ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)
関西マリーン¥7,698~税込¥8,468~1丁4日以内出荷小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
シーガー フロロマイスター300
シーガー(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
プレミアム チークブライトナー
スターブライト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷チーククリーナーでチーク表面をクリーニングした後、チークの表面をしっかりと浮き出た汚れを落としチーク表面を乾かします。容量(mL)946
GMサークルカラビナ
GoldenMean(ゴールデンミーン)¥749税込¥8241セット欠品中フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)50×50線径(Φmm)6耐荷重(kg)26.4質量(g/個)24
バスバー 2P
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
ワンタッチバッテリーターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ
SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
LEDスイッチ
マリンテック¥999税込¥1,0991個当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品。 LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。 LEDスイッチ 20A用に適合。 半田付けなしで結線可能。 ケーブル色:赤&黒。 電線:KIV1.25SQ1C。 20A用専用カプラー。 ※5Aには適合しませんのでご注意ください。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
防蝕アルミ アラノード
ジンクエクセル¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット
日本船具¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。







![晴天 オサダ[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64153446-251008-02.jpg)







![活〆マルチシザー HD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18312817-250416-02.jpg)