93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット 岩崎製作所

    船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
    材質ゴム製
  • フェンダーロープ インターコムマリン

    フェンダーロープ

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2本)
    当日出荷
    高強度で耐久性の高いダブルブレイドポリエステルロープを加工したフェンダー用ロープです。この商品はアイ加工(アイの大きさは約60mm)を片端に施しており、各種フェンダーに結ぶことなく簡単に取り付けが可能です。カラーはホワイトとネイビーがございます。
    寸法(mm)アイ:60長さ(m)2ロープ径(Φmm)10
  • ダンフォース型アンカー KAI-YOU

    ダンフォース型アンカー

    KAI-YOU
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砂、泥、粘土に効果的なアンカーです。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックテレスコピック

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    欠品中
    約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
    材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
  • ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所

    ステンレス ボートハッカー

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
  • ボートフック テレスコピック トップウォーター

    ボートフック テレスコピック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
    材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
  • ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
    ブラック
  • Aシリーズファンダーブイ POLYFORM

    Aシリーズファンダーブイ

    POLYFORM
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
    材質PVC
  • ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン
    1,798税込1,978
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
  • ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
  • ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所

    ステンレス スマル 高さ255mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
  • スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業

    スピンドルバンド(綿混紡)

    愛和産業
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
    用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスクリート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
    材質ステンレス
  • WINGヨットロープ10mm WINGROPE

    WINGヨットロープ10mm

    WINGROPE
    659税込725
    1本(1m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
  • サンドレット ノーブランド

    サンドレット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
    用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
  • ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ノーパンクフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
  • ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所

    ステンレス クリートローフラット型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
  • フェンダーアジャスターストラップ インターコムマリン

    フェンダーアジャスターストラップ

    インターコムマリン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
    寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
  • WINGヨットロープ12mm WINGROPE

    WINGヨットロープ12mm

    WINGROPE
    879税込967
    1本(1m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1破断強度(kg)3200
  • インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
    付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
  • インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01

    インターコムマリン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
    付属品ノズル各種
  • シーアンカー用メインロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用メインロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シーアンカに付属するメインロープです。
  • クロスロープ IKURATOOLS(育良精機)

    クロスロープ

    IKURATOOLS(育良精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
    用途ケーブル入線用に
  • WINGダクロンヨットロープ8mm WINGROPE

    WINGダクロンヨットロープ8mm

    WINGROPE
    699税込769
    1本(1m)
    4日以内出荷
    外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
  • WINGヨットロープ6mm WINGROPE

    WINGヨットロープ6mm

    WINGROPE(2件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。長さ(m)1
  • クリート 浅野金属工業

    クリート

    浅野金属工業
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • ゴムレット 大成産業

    ゴムレット

    大成産業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
    用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。全長(mm)230寸法(Φmm)73
  • 東京ヨットロープ 青 東京製綱

    東京ヨットロープ 青

    東京製綱
    46,980税込51,678
    1巻
    4日以内出荷
    耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
    用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン構造ダブルブレード型比重1.2
  • Fシリーズファンダー POLYFORM

    Fシリーズファンダー

    POLYFORM
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。
    材質PVC
  • フォールディングアンカー KAI-YOU

    フォールディングアンカー

    KAI-YOU
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    折りたたむとコンパクトな棒状になり、収納性に優れたアンカーです。底質を選ばない強力な把駐力が有り、小型ボート・ディンギー・カヤック・ウォータークラフトオーナーに人気が有ります。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • WINGダクロンヨットロープ10mm WINGROPE

    WINGダクロンヨットロープ10mm

    WINGROPE
    919税込1,011
    1本(1m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる10mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
    用途1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
  • 鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー) 関西マリーン

    鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)

    関西マリーン
    7,698税込8,468
    1丁
    4日以内出荷
    小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
  • 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド

    船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。
    用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
  • ムアリングショックスヌーバー トップウォーター

    ムアリングショックスヌーバー

    トップウォーター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
  • チャフガード インターコムマリン

    チャフガード

    インターコムマリン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チャフガードは、ロープがフェアリーダーや大きなクリートとこすれるのをプロテクトするカバーです。通常係船では気にならないかもしれませんが、フェアリーダー周辺は台風時には何度となく受ける摩擦でロープの表面は相当なダメージを受け、これに強い衝撃が合わさって破断する場合がほとんどです。チャフガードを付けていれば直接こすれることがないのでロープの負担が減り、より長持ちします。チャフガードの素材は消防ホースと同じもので強烈な水圧や過酷な環境でも耐えられるとても強いポリエステル生地です。
    ホワイト長さ(cm)44適合ロープ径(Φmm)16~22
  • ダンホースアンカー コンドーテック

    ダンホースアンカー

    コンドーテック
    8,998税込9,898
    1丁
    4日以内出荷
    アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
    用途小型船舶用材質鋼板製
  • ステンレス クリート 水本機械製作所

    ステンレス クリート

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
船舶係留