カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品(3)
- 船舶用品・漁業資材
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
船舶用品・漁業資材 :「panasonic LR44」の検索結果

リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55











![RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762598-260819-02.jpg)
![RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762562-260819-02.jpg)
![Tansan [タンサン] グラスルーツ Tansan [タンサン] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762571-260819-02.jpg)