絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(1)
- M16(1)
- W1/4(3)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- その他(2)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- エスコ(40)
- 水本機械製作所(36)
- ひめじや(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- BEAVER(ビーバー)(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- TRUSCO(5)
- OHSATO(大里)(5)
- ハイロジック(4)
- コンドーテック(3)
- ELPA(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- アイアイ(1)
- 日動電工(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 共和化学工業所(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
材質
- SUS304(11)
- SUS316(2)
- ステンレス(7)

丸カンスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラグスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途パネル等を吊るのに適しています。材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
打ち込み丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スモール丸カン
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
ブロンズアンカープラグ付丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工