絞り込み
厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.27(3)
- 0.3(5)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4.5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 910
- 50(423)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,698)
- 140(397)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,692)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(425)
- 400(1,406)
- 450(435)
- 500(1,393)
- 600(1,042)
- 700(995)
- 800(965)
- 900(960)
- 1000(1,237)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS430(4)
- アルミニウム(6)
- アルミニウム(A1050)(3)
- アルミニウム(A6063S)(2)
- スチール(9)
- ステンレス(1)
ブランド
- 光(10)
- 久宝金属製作所(7)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- アルインコ(2)
- 安田(2)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
アルミパンチング
光(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
平板 パンチング ステン
久宝金属製作所(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌日出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
ステンレス平板
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状板幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
平板 パンチング アルミ
久宝金属製作所(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷インテリアや工作、ホビー用品としてなど、さまざまな用途でご使用いただけるパンチングです。用途水周りの汚れ防止や家の補修、DIYの素材になど、さまざまな用途に。
アルミアングル ブロンズ
安田¥359~税込¥395~1本翌々日出荷から4日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
鉛コーナーテープ(純度99.9%)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。用途X線遮蔽、制振長さ(mm)910幅(mm)30+30純度(%)99以上










































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)