絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
材質
長さ(mm)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 金属素材

金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,178件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304D 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】SUS304D 4つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,565税込1,722
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】SS400D 4つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,423税込1,565
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400 4つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 4つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
917税込1,009
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途FA・治具等の加工部品材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304D 3つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】SUS304D 3つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,439税込1,583
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD 3つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】S45CD 3つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,329税込1,462
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,208税込1,329
1個
3日以内出荷
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
タンタル板(Ta) アローズタンタル板(Ta)アローズ
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。
長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タンタル丸棒(Ta) アローズタンタル丸棒(Ta)アローズ
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】S45CD 1つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,210税込1,331
1個
3日以内出荷
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品材質S45CDRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】SS400D 1つ穴加工付きフラットバーノーブランド(1件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
3日以内出荷
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品 愛知製鋼ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品愛知製鋼
10,980税込12,078
1セット(3本)
3日以内出荷
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-材質SUS304-SD形状横節(竹節)全長(mm)1990前後/本規格JIS G4322切断方法高速カッター切断切断公差±40mm
【オーダー】A6063S フラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S フラットバーノーブランド
953税込1,048
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質A6063SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304D(ミガキ材) フラットバー ノーブランド【オーダー】SUS304D(ミガキ材) フラットバーノーブランド
993税込1,092
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SUS304DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用チャンネル 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル泰豊トレーディング
849税込934
1個
5日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1シルバー
超硬ストレート油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340穴数2材種CR1全長公差(mm)±3.5曲がり(mm)≦0.15
【オーダー】Allフリープレート ステンレス(材質・仕上げ・寸法・公差・コーナーカット・面取指定可) ノーブランド【オーダー】Allフリープレート ステンレス(材質・仕上げ・寸法・公差・コーナーカット・面取指定可)ノーブランド
1,450税込1,595
1枚
5日以内出荷
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Allフリープレート 鉄・特殊鋼・プリハードン鋼(材質・仕上げ・寸法・公差・コーナーカット・面取指定可) ノーブランド【オーダー】Allフリープレート 鉄・特殊鋼・プリハードン鋼(材質・仕上げ・寸法・公差・コーナーカット・面取指定可)ノーブランド
1,000税込1,100
1枚
5日以内出荷
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料材質RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒 UACJ押出加工【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒UACJ押出加工
3,528税込3,881
1本
3日以内出荷
環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金
用途自動車部品、電機部品、機械部品等材質アルミ長さ(mm)20~1200(1mm単位にて)形状丸棒径(Φmm)6~40にて選択JIS規格なし A2011相当品切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形高砂鐵工
3,429税込3,772
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:0.8硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0、 +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
コバルト 板 ノーブランドコバルト 板ノーブランド
159,800税込175,780
1枚
26日以内出荷
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
クロム  板 ノーブランドクロム 板ノーブランド
35,980税込39,578
1枚
26日以内出荷
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品高砂鐵工
94,980税込104,478
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
開閉マーク銘板 フルード工業開閉マーク銘板フルード工業
1,698税込1,868
1セット(2枚×5組)
33日以内出荷
用途レバー操作で開閉するバルブなどの開閉表示。厚さ(mm)0.5直径(Φmm)20取付穴径(mm)2×2か所
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x20x20x4mトレード
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x40x40x4mトレード
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x60x60x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x60x60x4mトレード
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x30x30x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x30x30x4mトレード
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ亀甲網(鉄ビニール被覆)エスコ
18,200税込20,020
1巻
当日出荷
ビニールコーティング金網
仕様●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7アズワン品番65-2288-98
SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.25ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
900x450x 2.0mm アルミ板(縞板) エスコ900x450x 2.0mm アルミ板(縞板)エスコ
22,800税込25,080
1枚
当日出荷
仕様アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
12,500税込13,750
1組(10本)
当日出荷
寸法A(mm)20厚さt(mm)3アズワン品番64-2210-14入数10
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
13,500税込14,850
1枚
7日以内出荷
アズワン品番64-2209-41
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
パネル NOシリーズ 冨士シャーシパネル NOシリーズ冨士シャーシ
609税込670
1枚
3日以内出荷
銅板 CUシリーズ 冨士シャーシ銅板 CUシリーズ冨士シャーシ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本) エスコ40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)エスコ
12,300税込13,530
1パック(2本)
翌日出荷
アズワン品番64-7850-22入数2本
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)エスコ
11,200税込12,320
1パック(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-7850-19入数5本
600x450x 2.0mm アルミ板(縞板) エスコ600x450x 2.0mm アルミ板(縞板)エスコ
10,900税込11,990
1枚
翌日出荷

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材