絞り込み
厚さ(mm)
- 1.5
- 0.1(37)
- 0.3(37)
- 0.5(82)
- 0.8(37)
- 1(112)
- 1.2(48)
- 2(119)
- 3(132)
- 4(66)
- 5(81)
- 6(70)
- 8(42)
- 9(39)
- 10(68)
- 12(47)
- 16(45)
- 20(36)
- 25(44)
- 30(42)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(13)
- 250(6)
- 300(19)
- 350(5)
- 400(12)
- 450(6)
- 500(18)
- 600(7)
- 800(6)
- 1000(27)
- 1200(3)
- 1800(3)
- 2000(26)
- 2400(3)
- 3650(5)
- 4000(28)
- -(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(29)
- アルミニウム(33)
- アルミニウム(A1012)(2)
- アルミニウム(A1050)(2)
- アルミニウム(A1070)(1)
- アルミニウム(A1100)(1)
- アルミニウム(A6063)(3)
- アルミニウム(A6063S)(20)
- チタン(1)
- 鉛(3)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- アルインコ(17)
- ノーブランド(16)
- エスコ(13)
- 泰豊トレーディング(12)
- 光(9)
- トレード(9)
- 日豊産業(6)
- ジグメイク(4)
- スズキテクノス(4)
- 久宝金属製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 安田(2)
- 光モール(2)
- OKUTANI(2)
- ハイロジック(1)
- 冨士シャーシ(1)
- DSメタル(1)
- 高砂鐵工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- オーダー・加工(12)
オーダー・加工
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミ角パイプ
光モール(48件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
銅 平板
光(38件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
鉛板(純度99.9%)
ノーブランド(5件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。用途X線遮蔽、制振材質鉛純度(%)99.9以上
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から9日以内出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミ合金板(5052)
泰豊トレーディング(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど材質アルミ合金板(5052)幅(mm)500
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
ステンレスエキスパンドメタル
OKUTANI(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
銅版
光¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です