絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5
- 0.1(37)
- 0.3(37)
- 0.8(37)
- 1(112)
- 1.2(48)
- 1.5(104)
- 2(119)
- 3(133)
- 4(66)
- 5(81)
- 6(70)
- 8(42)
- 9(39)
- 10(68)
- 12(47)
- 16(45)
- 20(36)
- 25(44)
- 30(42)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(1)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(20)
- 365(2)
- 395(2)
- 400(7)
- 450(2)
- 455(3)
- 500(14)
- 600(6)
- 910(6)
- 995(2)
- 1000(20)
- 1800(1)
- 1820(2)
- 2000(9)
- 4000(5)
材質
- SUS304(29)
- SUS430(8)
- アルミニウム(9)
- アルミニウム(A1050)(4)
- アルミニウム(A5052)(1)
- アルミニウム(A6063)(1)
- スチール(4)
- ステンレス(4)
- 鉛(3)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- エスコ(22)
- 泰豊トレーディング(16)
- 光(11)
- 日豊産業(6)
- TRUSCO(5)
- 久宝金属製作所(5)
- ノーブランド(3)
- 光モール(2)
- くればぁ(2)
- アズワン(1)
- 日本緑十字社(1)
- ユニット(1)
- 安田(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- OKUTANI(1)
- TETSUKO(1)
- 冨士シャーシ(1)
- 千代田鋼鉄工業(1)
- 高砂鐵工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
銅 平板
光(38件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥509~税込¥560~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
平板 パンチング ステン
久宝金属製作所(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
鉛板(純度99.9%)
ノーブランド(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚4日以内出荷薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。用途X線遮蔽、制振材質鉛純度(%)99.9以上
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミ合金板(5052)
泰豊トレーディング(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど材質アルミ合金板(5052)幅(mm)500
銅版
光¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です