絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,125件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー) エスコ450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)エスコ
4,590税込5,049
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-59
910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)エスコ
15,400税込16,940
1枚
当日出荷
ブロンズアズワン品番64-2209-65
タングステンメッシュ くればぁタングステンメッシュくればぁ
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
真鍮板 シートタイプ・粘着付 光真鍮板 シートタイプ・粘着付
2,298税込2,528
1パック(2枚)
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
トラスコ品番381-5251質量(g)239タイプ平板粘着剤アクリル系
アルミ平板縞目柄 光モールアルミ平板縞目柄光モール
379税込417
1個
3日以内出荷
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1mmスズキテクノス
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mmスズキテクノス
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ4.5mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ4.5mm日本冶金工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
接地帯 銅ホイル DESCO接地帯 銅ホイルDESCO
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
質量(g)136
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5ブラック表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ
30,980税込34,078
1枚
翌々日出荷
仕様45度千鳥フチナシ質量(kg)7.2
タングステン線(Φ0.8×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.8×500mm)アズワン
3,530税込3,883
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
平板 ミニトタン 久宝金属製作所平板 ミニトタン久宝金属製作所
579税込637
1枚
3日以内出荷
さまざまな用途にご使用いただけるトタンミニ平板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質トタン厚さ(mm)0.35縦(mm)225横(mm)300
アルミエキスバンド 光アルミエキスバンド
969税込1,066
1個
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ホビー・工作・補修などに最適です
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅六角棒サンエツ金属
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
形状六角棒JIS規格H3250 C6801切断方法丸鋸切断切断公差±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
銅タングステン 四角棒 ノーブランド銅タングステン 四角棒ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
形状四角棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
デンスバー 虹技デンスバー虹技
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 9×9×1.2 アルインコアルミ角パイプ 9×9×1.2アルインコ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝2本付アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に2本付トラスコ品番849-5447材質アルミ、A6063S T5質量(kg)2.45シルバークリアーなし表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-51
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415Hノーブランド
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S35Cノーブランド
4,332税込4,765
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング ノーブランド【オーダー】チタン レーザー切断品/リングノーブランド
2,829税込3,112
1枚
3日以内出荷
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
40x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ40x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HF-4
9.2x9.2mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ9.2x9.2mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-9A
50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-50A
12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-12A
50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-50A
300x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付) エスコ300x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-56
真鍮薄板(粘着付・ロール巻) エスコ真鍮薄板(粘着付・ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
125×48×48mm アングル接続金具(ドブメッキ) エスコ125×48×48mm アングル接続金具(ドブメッキ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-7寸法(mm)11×20(L)全長(mm)125材質/仕上スチール/ドブメッキ
185x 40x40mm アングル接続金具(ステンレス製) エスコ185x 40x40mm アングル接続金具(ステンレス製)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-18
95x40mm アングルベース(ステンレス製) エスコ95x40mm アングルベース(ステンレス製)エスコ
3,090税込3,399
1個
欠品中
エスコ品番EA440AE-16材質ステンレス(SUS304)
100x100x40mm アングル接続金具(ステンレス製) エスコ100x100x40mm アングル接続金具(ステンレス製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-12
44.4x17x900mm チャンネル(穴付) エスコ44.4x17x900mm チャンネル(穴付)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AB-93材質スチール長さ(mm)900幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11×40
40x40x900mm アングル エスコ40x40x900mm アングルエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-92

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材