絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
材質
長さ(mm)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 金属素材

金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,178件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304日本冶金工業
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)厚さ(mm)3.5切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ シルバー EA440HE エスコアルミ角パイプ シルバー EA440HEエスコ
6,930税込7,623
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
シルバー
ビニール亀甲網 ハイロジックビニール亀甲網ハイロジック
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
グリーンサイズ#20×16mm×910mm×2m巻アズワン品番64-7748-83メーカー商品コード33076
圧延鉛板 粘着付 光圧延鉛板 粘着付
68,980税込75,878
1巻
4日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2451材質長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)1.5タイプ粘着
ステンレスアングル 光ステンレスアングル
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途建設資材・補強部材トラスコ品番849-5481材質ステンレスSUS304長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1
アルミ複合板 厚さ3mm 標識用無地 グリーンクロスアルミ複合板 厚さ3mm 標識用無地グリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
看板・標識などに使用できる扱いやすい金属の無地板です。
用途看板・標識に。
アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーションアルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】ジャストコーポレーション
1,998税込2,198
1枚
欠品中
寸法(mm)900×600
アルミ等辺角パイプ 生地材 t1.5x30x30x4m トレードアルミ等辺角パイプ 生地材 t1.5x30x30x4mトレード
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ(生地材)
アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x50x50x4mトレード
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x25x25x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x25x25x4mトレード
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t1.5x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x20x20x4mトレード
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4mトレード
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4mトレード
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t1x10x10x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1x10x10x4mトレード
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2.5x80x80x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2.5x80x80x4mトレード
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2.5x75x75x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2.5x75x75x4mトレード
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2x75x75x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x75x75x4mトレード
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2.5x70x70x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2.5x70x70x4mトレード
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2x70x70x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x70x70x4mトレード
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t3x50x50x4m トレードアルミ等辺角パイプ t3x50x50x4mトレード
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x30x30x4mトレード
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.5x25x25x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x25x25x4mトレード
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.5x19x19x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x19x19x4mトレード
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)エスコ
38,900税込42,790
1巻
当日出荷
仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#16×26質量(kg)19番手#16アズワン品番64-7966-85目合い(mm)26
0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)エスコ
16,000税込17,600
1巻
当日出荷
仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#20×40質量(kg)5番手#20アズワン品番64-7966-82目合い(mm)40
30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本) エスコ30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)エスコ
9,120税込10,032
1パック(4本)
当日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-2209-88入数4
40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
16,000税込17,600
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-75入数10
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-54
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-33
ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
44,980税込49,478
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,798税込9,678
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷から11日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。 フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
工作用ネット ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)工作用ネット ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗TETSUKO
3,150税込3,465
1枚
5日以内出荷
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
パンチングメタル FPMシリーズ 冨士シャーシパンチングメタル FPMシリーズ冨士シャーシ
989税込1,088
1枚
3日以内出荷
備考パンチングメタル
パネル ALシリーズ 冨士シャーシパネル ALシリーズ冨士シャーシ
369税込406
1枚
3日以内出荷
アルミ板 ALシリーズ LEADアルミ板 ALシリーズLEAD
499税込549
1枚
3日以内出荷
0.91x30m/#18/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ0.91x30m/#18/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)エスコ
23,100税込25,410
1巻
翌日出荷
仕様番手×目合(mm):#18×26質量(kg)10.5アズワン品番64-7966-84

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材