絞り込み
長さ(mm)
  • 100(117)
  • 150(25)
  • 200(118)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(156)
  • 450(7)
  • 500(123)
  • 1000(191)
  • 1500(26)
  • 2000(75)
  • 2400(14)
  • 3000(27)
  • 5000(54)
  • 10000(91)
  • 20000(22)
  • 25000(11)
  • 30000(9)
  • 50000(38)
  • 100000(23)
材質
  • その他(1)
  • ウレタン(104)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(135)
  • エラストマー(8)
  • クロロプレンゴム(CR)(41)
  • ゴム(64)
  • シリコン(69)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(13)
  • ニトリルゴム(NBR)(28)
  • フッ素ゴム(10)
  • ブチルゴム(IIR)(8)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリウレタン(PU)(21)
  • ポリエチレン(PE)(7)
  • 二トリルゴム(NBR)(22)
  • 再生ゴム(3)
  • 合成ゴム(17)
  • 天然ゴム(NR)(93)
  • 樹脂(3)
  • 酢酸ビニル(EVA)(2)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(307)
  • WAKI(和気産業)(133)
  • (88)
  • アキツ(69)
  • タイガースポリマー(42)
  • イノアック(40)
  • TRUSCO(27)
  • RS PRO(25)
  • コクゴ(22)
  • 篠田ゴム(22)
  • 十川ゴム(21)
  • 岡安ゴム(21)
  • ノーブランド(19)
  • ホッティーポリマー(17)
  • スリーハイ(14)
  • フィスランド(12)
  • 前田シェルサービス(11)
  • エクシール(8)
  • ヨツギ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(292)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    97税込107
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (48件のレビュー)
    71税込78
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

    十川ゴム(34件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)0.5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)(30件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
    用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • チップクッション ウレタン素材 モノタロウ

    チップクッション ウレタン素材

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
    用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    (35件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンフォーム 大判 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム 大判

    WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
    用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • 天然クロゴムシート 十川ゴム

    天然クロゴムシート

    十川ゴム(18件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。
    用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ5mm

    十川ゴム(21件のレビュー)
    519税込571
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    57税込63
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状使用温度範囲(℃)-20~60
  • NBRゴムひも ノーブランド

    NBRゴムひも

    ノーブランド(17件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    耐油性に優れています。
    用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
  • ゴムブロック黒 光

    ゴムブロック黒

    (15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
    材質天然ゴム
  • EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴム 粘着付

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • 合成ゴムシート アズワン

    合成ゴムシート

    アズワン(14件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1枚
    当日出荷
    耐熱・耐油性に優れています。
    材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオロン角紐 コクゴ

    ネオロン角紐

    コクゴ(5件のレビュー)
    189税込208
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    729税込802
    1枚ほか
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムロール WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
    材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • くっしょんず まっと WAKI(和気産業)

    くっしょんず まっと

    WAKI(和気産業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
    用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300グレー
  • CR スポンジゴム アキツ

    CR スポンジゴム

    アキツ(40件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工

    十川ゴム(12件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    4日以内出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 低反発ウレタン黒 光

    低反発ウレタン黒

    (10件のレビュー)
    76税込84
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
...

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材