ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
密度(kg/m3)25
燃焼性UL-94 HF-1
サービス分類オーダー・加工
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色乳白色
伸び(%)320
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)8.5
硬さ(デュロメータA)50
圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
色黒
硬度(Cタイプ)25
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色黒
硬さ(N)40±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)110±20
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~10000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6
色白
伸び(%)630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.94
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH9321(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 90(87)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)
切断時伸(%)360
圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色混合色
密度(kg/m3)70±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色黄
密度(kg/m3)35±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)5.4
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.03
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)550
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)12.2
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)1.15
サービス分類オーダー・加工
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。
難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。
硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色灰
密度(kg/m3)20±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。
新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です
クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色黒
密度(kg/m3)22±2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。
椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。
高反発マットレスとしてもお使いいただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色紫
密度(kg/m3)53±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。
硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。
高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色黒
密度(kg/m3)50±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。
新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です
クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色灰
密度(kg/m3)18±2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。
新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です
クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1100
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)16±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。
材質エチレンプロピレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約120
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)9.7
硬さ(デュロメータA)74
圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.19
サービス分類オーダー・加工
材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)250
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。
もっちりした食パンのような感触です。
国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。
主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。
ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色混合色
密度(kg/m3)50±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。
材質エチレンプロピレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)650
耐熱温度(℃)約120
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)11.5
硬さ(デュロメータA)66
圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.23
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)80(77.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色ベージュ
密度(kg/m3)30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH5361(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 51(50)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)
切断時伸(%)550
圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
仕様低歪タイプ
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色グレー
硬さ(N)30±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)100±20
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)730
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)65
圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.84
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品
厚さ(mm)1・2・3
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格UL94V-0合格(CR)
硬さタイプA 63(61)
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)
公差(mm)±2
切断時伸(%)550
サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。