絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
854件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300x300x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性) エスコ

    300x300x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-56A
  • Φ150x5.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ150x5.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-40
  • Φ 50x10 mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ 50x10 mm ゴム板(丸)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-37A
  • 100x100x5.0mm ゴム板 エスコ

    100x100x5.0mm ゴム板

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-31
  • 200x200x3.0mm ゴム板 エスコ

    200x200x3.0mm ゴム板

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-23
  • 100x150x50mm ゴムブロック エスコ

    100x150x50mm ゴムブロック

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-205
  • 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】フッ素ゴム80°黒

    タイガースポリマー
    ¥2,114税込¥2,325
    1枚
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。仕様低歪タイプ適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質NBRスポンジ 15° アキツ

    軟質NBRスポンジ 15°

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート ECC-8

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタン色ブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合色黒タイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVRカラーゴム 緑 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 緑

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色緑硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10色ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(丸棒)

    亨栄ケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
    用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。材質シリコーンゴム長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-40~230℃
  • ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1巻
    翌日出荷
    ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)3色グリーン(表裏とも)幅(m)1
  • ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品

    ゴムブロック【2個セット】

    セーフラン安全用品
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。
    材質ゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
  • 超グリップクッション WAKI(和気産業)

    超グリップクッション

    WAKI(和気産業)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも。 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
    用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に。 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
  • スポンジゴムシート 粘着テープなし WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープなし

    WAKI(和気産業)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープ付

    WAKI(和気産業)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    翌々日出荷
    外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
    用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
  • ゴム板[NR/ロール] エスコ

    ゴム板[NR/ロール]

    エスコ
    ¥10,400~税込¥11,440~
    1巻
    翌日出荷
    材質天然ゴム長さ(m)5
  • ゴム板(NR/粘着付) エスコ

    ゴム板(NR/粘着付)

    エスコ
    ¥230~税込¥253~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    粘着付き。
    材質天然ゴム寸法(mm)50×300
  • 平スポンジ WAKI(和気産業)

    平スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
  • 低反発性ゴム ハネナイト アキツ

    低反発性ゴム ハネナイト

    アキツ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
    用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】

    岡安ゴム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系色黒タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.3硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.2硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ甲丸紐 岡安ゴム

    スポンジ甲丸紐

    岡安ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    5日以内出荷
    スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
    材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
    形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
    電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りクッションテープD型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープD型2.4Mカット

    光(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
  • 戸当りクッションテープP型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープP型2.4Mカット

    光
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材