絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
853件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300
  • オプシーラー OP-130(テープ無し) サンペルカ

    オプシーラー OP-130(テープ無し)

    サンペルカ(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1枚
    22日以内出荷
    合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
    用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10色ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • スポンジロール巻 光

    スポンジロール巻

    光
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐磨耗性・クッション性に優れています。
    用途クッション材、防音材材質スチレンブタジエンゴム(SBR)長さ(mm)9000厚さ(mm)5色黒
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
  • フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ丸紐・黒

    ノーブランド
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
    材質フッ素色黒タイプ丸紐
  • フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ角紐・黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
  • AK角ゴム アキツ

    AK角ゴム

    アキツ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
    用途工業用パッキン、ガスケット。色黒使用温度範囲0~80℃
  • AK角ゴム1 アキツ

    AK角ゴム1

    アキツ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
    用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。色黒使用温度範囲-10~80℃
  • 円柱ゴム 八幡ねじ

    円柱ゴム

    八幡ねじ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。
    用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱色黒高さ(mm)50径(Φmm)50
  • スポンジゴムシート 粘着テープなし WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープなし

    WAKI(和気産業)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート シート WAKI(和気産業)

    ゴムシート シート

    WAKI(和気産業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性無
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    ¥4,250~税込¥4,675~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)30使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • ゴム板[PDM/ロール] エスコ

    ゴム板[PDM/ロール]

    エスコ
    ¥6,470~税込¥7,117~
    1巻
    翌日出荷
    ゴムドラム巻き。
    材質PDMゴム厚さ(mm)2寸法(mm)ドラムサイズ:300×80使用温度(℃)-40~150
  • シリコーンスポンジシート 厚さ4mm ホッティーポリマー

    シリコーンスポンジシート 厚さ4mm

    ホッティーポリマー
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    15日以内出荷から16日以内出荷
    このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
    材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
  • ゴムパイプ エスコ

    ゴムパイプ

    エスコ
    ¥580~税込¥638~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質エラストマー樹脂
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    9日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムスポンジ 光

    天然ゴムスポンジ

    光
    ¥209~税込¥230~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムロール巻 光

    ゴムロール巻

    光
    ¥659~税込¥725~
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート アラム

    シリコンゴムシート

    アラム
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    6日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業)

    吸音材 QUTO(キュート)

    WAKI(和気産業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    翌々日出荷
    日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
    用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)付属品両面テープ材質【表皮・母材】ポリエステル不織布長さ(mm)910厚さ(mm)35色白使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴムシート WAKI(和気産業)

    ニトリルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    6日以内出荷
    耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
    用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    ¥729税込¥802
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    丸型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    ¥29,880税込¥32,868
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ角チューブ

    スリーハイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー導電性ゴムシート 十川ゴム

    カラー導電性ゴムシート

    十川ゴム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付 光

    スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付

    光
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)10厚さ(mm)15
  • 30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    ¥5,180税込¥5,698
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
  • 幅広ゴム板 CR コクゴ

    幅広ゴム板 CR

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
    材質CRゴム幅(mm)1200長さ(m)1
  • シリコンゴムスポンジ コクゴ

    シリコンゴムスポンジ

    コクゴ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
    長さ(m)50
  • シリコーン製ワンタッチガスケット TRUSCO

    シリコーン製ワンタッチガスケット

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーン、鉄(SPCC)色グレー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120
  • シリコーンスポンジ 丸紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 丸紐

    TRUSCO
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーンゴムスポンジ色赤(ベンガラ)長さ(m)10硬度20±5°
  • アメ丸管 三友

    アメ丸管

    三友
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    翌々日出荷
    強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
    材質天然ゴム
  • 天然ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート 長巻

    WAKI(和気産業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材