90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • ゴム スライスマット 光

    ゴム スライスマット

    (2件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    ゴム製のスライスマットです
  • ゴムパイプカバー 光

    ゴムパイプカバー

    (8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂製なのですべりません。
    用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • 環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムロール 1m巻

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    長さ(mm)1000材質特殊合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジクッション 光

    スポンジクッション

    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • ハネナイトGP-60LE 内外ゴム

    ハネナイトGP-60LE

    内外ゴム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
  • バングリップ カーボーイ

    バングリップ

    カーボーイ
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    3日以内出荷
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • エラストマーシート 篠田ゴム

    エラストマーシート

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
    用途滑り止めに最適です。材質オレフィン系樹脂硬度50°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネナイトGP-35LE 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • エラストマーゴム板 光

    エラストマーゴム板

    (3件のレビュー)
    88税込97
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
  • 極厚フェルト 八幡ねじ

    極厚フェルト

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(1枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)10
  • 環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業マット WAKI(和気産業)

    作業マット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
    用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000
  • 高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)

    高耐久スポンジシート 丸

    WAKI(和気産業)
    88税込97
    1枚
    当日出荷
    ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
    用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター(袋入りタイプ) 光

    フィルター(袋入りタイプ)

    769税込846
    1個
    当日出荷
    ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
    寸法(mm)300×300×10
  • 波ゴム 光

    波ゴム

    (3件のレビュー)
    129税込142
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    (1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
  • 環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 丸型

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE(テープ付)

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • 1000x2000x15mmゴムマット エスコ

    1000x2000x15mmゴムマット

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    4日以内出荷
    コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
    材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
  • ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム

    ハネナイトGP-60LE(テープ付)

    内外ゴム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
  • エラストマーゴム板 光

    エラストマーゴム板

    (1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
    仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波ゴム プロテク 光

    波ゴム プロテク

    219税込241
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • プロテク スポンジ 光

    プロテク スポンジ

    179税込197
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • 吸音ゴムシート WAKI(和気産業)

    吸音ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    反発力が弱く、振動を吸収する。
    厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタフォーム WAKI(和気産業)

    ピタフォーム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下) 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
    厚さ(mm)5材質スチレン系エラストマー架橋発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 長巻

    WAKI(和気産業)
    47,980税込52,778
    1巻
    5日以内出荷
    耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイテックスポンジ 光

    アイテックスポンジ

    (1件のレビュー)
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材 気密、水密性、加工性が良い
  • 300x300x30mm スポンジゴム エスコ

    300x300x30mm スポンジゴム

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA997XD-65
  • 300x300x20mm スポンジゴム エスコ

    300x300x20mm スポンジゴム

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-56
  • トランスネット WAKI(和気産業)

    トランスネット

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1枚
    翌々日出荷
    網目形状なので形に合わせて曲げやすく、超軽量で柔軟性に優れています。 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
    厚さ(mm)5材質スチレン系エラストマー架橋発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルスポンジ丸型シート ノーブランド

    カラフルスポンジ丸型シート

    ノーブランド
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
    厚さ(mm)10寸法(mm)Φ100材質EVA樹脂
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
その他ゴム