絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
985件中 961~985件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレテック丸棒材 前田シェルサービス

    ウレテック丸棒材

    前田シェルサービス
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • 防振パッドEPDM 八幡ねじ

    防振パッドEPDM

    八幡ねじ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(16個)ほか
    翌々日出荷
    生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり
    厚さ(mm)10
  • ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻 イノアック

    ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻

    イノアック
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻
    8日以内出荷
    衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
    用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン長さ(mm)15000幅(mm)500厚さ(mm)5質量(kg)11.5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻 イノアック

    ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻

    イノアック
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    8日以内出荷
    衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
    用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン長さ(mm)24000幅(mm)500厚さ(mm)3質量(kg)11.7色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
  • シリコンゴムシート 十川ゴム

    シリコンゴムシート

    十川ゴム
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    3日以内出荷
    厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
    用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。材質シリコン幅(mm)1000使用温度範囲-30~150℃
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    翌々日出荷
    熱を伝えにくい素材です。耐熱性・耐寒性に優れます。 耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮します。
    用途耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材。材質シリコーンゴム長さ(mm)1000幅(mm)915色灰使用温度範囲-55~200℃
  • カラーゴムシート (ブルー ) エスコ

    カラーゴムシート (ブルー )

    エスコ
    ¥49,300~税込¥54,230~
    1個
    翌日出荷
  • カラーゴムシート (グリーン) エスコ

    カラーゴムシート (グリーン)

    エスコ
    ¥98,500税込¥108,350
    1個
    翌日出荷
    ●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。 ●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
  • 特殊FRゴム板 〈Hs80〉 タイガースポリマー

    特殊FRゴム板 〈Hs80〉

    タイガースポリマー
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1巻(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSMゴムシート タイガースポリマー

    CSMゴムシート

    タイガースポリマー
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴム 白並板 タイガースポリマー

    天然ゴム 白並板

    タイガースポリマー
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白EPT板(M)〈Hs65〉 タイガースポリマー

    白EPT板(M)〈Hs65〉

    タイガースポリマー
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白CR板(L)〈Hs60〉T タイガースポリマー

    白CR板(L)〈Hs60〉T

    タイガースポリマー
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 10mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 10mm x 600mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 10 mmこの黒色の天然ゴムシートは、産業環境や工場環境において腐食性物質に対する保護バリアやノイズに対する絶縁性を提供するのに最適です。業務用グレードのゴムシートは、破損する前に元の長さの 2 倍まで伸びることがあり、酸やアルカリに対して優れた耐性を発揮します。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の温度範囲で機能するため、凍結 / 低温保管用途に最適です。また、摩耗や引裂に対する耐性もあり、ショア A の硬度定格 70 、高い伸張強度を備えています。 信頼の RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、厳しい耐久性と信頼性基準を満たすように厳しいテストが実施されています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び国際的な静電制御基準に完全に準拠しています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 10 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 10mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 25mm x 2m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 25mm x 2m

    RS PRO
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ネオプレンクローズドセルスポンジゴムシート. RS PRO のネオプレン独立気泡スポンジゴムシートをご紹介します。屋内外での使用に適した黒色ネオプレンゴムシートは、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. ネオプレンクローズドセルスポンジ スポンジゴムの拡張 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. プロパティ. 難燃性自消性 使用温度範囲: -40 ℃ ~ +80 ℃(一定 温度範囲 +100 ° C 、断続的 密度: 170 kg/m 3 シートサイズ: 1000 x 2000 x 25mm ASTM D1056 2000. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定しますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
    仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 170kg/m3幅 = 2m厚さ = 25mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -40℃伸長 = >200%RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム 白 16×360 富士インパルス

    シリコンゴム 白 16×360

    富士インパルス
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合本体OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、OPL-350-MD NP( 生産終了品)、MDi-350アズワン品番65-0312-47
  • 600スポンジゴム 富士インパルス

    600スポンジゴム

    富士インパルス
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合本体VY-600-10、CR-600-10W、CR-600-5、CR-600-10、VG-602-10W、LOS-600-10W、LOS-600-10W、FIL-NTG(生産終了品)、FIL-NTW(生産終了品)、FIL-NT(生産終了品)、FIA(生産終了品)、FIB(生産終了品)、VG-600(生産終了品)、FV-600(5、10)、FG-600(生産終了品)、FV-600-10W、VG-602(5、10)、LOS-600-10、LOS-600-5、LOS-600-10、LOS-600-5アズワン品番65-0312-40
  • 天然ゴムシート オーサカゴム

    天然ゴムシート

    オーサカゴム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64切断時伸(%)250圧縮永久ひずみ(%)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンファブリックシート 中興化成工業

    シリコーンファブリックシート

    中興化成工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(1m)
    7日以内出荷
    Gタイプファブリックの片面にシリコーンゴムを複合させた高機能シートです。 片面がシリコーンゴムで覆われており、グリップ性、クッション性を有しています。 作業台の上に敷いてもズレを気にすることなく使用できます。
  • 両面スジ入りゴム 光

    両面スジ入りゴム

    光
    ¥619~税込¥681~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    必要なサイズにカットしてご使用頂ける両面スジ入りの防振ゴムです。
    用途工作機械や送風機、ポンプ等の各種モーターなどの業務用の用途から、冷蔵庫、エアコン、プリンターなど家庭用の用途まで幅広く防振に対応致します。材質天然ゴム
  • ゴムスポンジ 野口興産

    ゴムスポンジ

    野口興産
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
  • クーラー用 ウレタンマット 秀カンパニー

    クーラー用 ウレタンマット

    秀カンパニー
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    4日以内出荷
    クーラー室外機用ウレタンマット
    寸法(mm)850×450
  • ウェルプレン(パイプ) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(パイプ)

    亨栄ケミカル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    材質ポリウレタンゴム長さ(mm)500種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材