絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 200(45)
  • 300(101)
  • 400(30)
  • 450(31)
  • 500(93)
  • 600(58)
  • 700(28)
  • 800(28)
  • 900(46)
  • 1000(240)
  • 1100(27)
  • 1200(37)
  • 1380(49)
  • 1820(35)
  • 1850(52)
  • 2000(50)
  • 2030(38)
  • 5000(21)
  • 10000(21)
材質
  • その他(1)
  • アクリル(11)
  • ナイロン(4)
  • ピーク(PEEK)(2)
  • ポリエチレン(PE)(5)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(3)
  • ポリオレフィンフォーム(1)
  • ポリカーボネート(PC)(9)
  • 塩ビ(PVC)(6)
ブランド
  • タキロンシーアイ(11)
  • アイリスソーコー(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • アキツ(4)
  • クラレ(3)
  • コクゴ(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(3)
  • 住化アクリル販売(3)
  • Ensinger(エンズィンガー)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • 住友ベークライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mmクラレ(83件のレビュー)
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mmクラレ(105件のレビュー)
979税込1,077
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)3材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ3mm三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から10日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
369税込406特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mmタキロンシーアイ(38件のレビュー)
849税込934
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmタキロンシーアイ(43件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
978税込1,076
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ3mmタキロンシーアイ(20件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
ポリエチレンフォーム 青 アキツポリエチレンフォーム 青アキツ(5件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
PEスポンジシート WAKI(和気産業)PEスポンジシートWAKI(和気産業)(19件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) 厚さ4mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ4mm住化アクリル販売(34件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
アクリル板(透明) 厚さ8mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ8mm住化アクリル販売(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mmクラレ(73件のレビュー)
949税込1,044
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)2仕様UVカット:無材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ10mmアイリスソーコー(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)極薄滑り止めシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ4mmアイリスソーコー(10件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmタキロンシーアイ(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mmタキロンシーアイ(14件のレビュー)
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンフォーム グレー アキツポリエチレンフォーム グレーアキツ(7件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレングレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
アクリル板 アズワンアクリル板アズワン(6件のレビュー)
1,080税込1,188
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコーポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mmアイリスソーコー(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ8mmアイリスソーコー(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコーポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mmアイリスソーコー(7件のレビュー)
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mmタキロンシーアイ(9件のレビュー)
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイポリカーボネート板(透明) 厚さ6mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライトポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm住友ベークライト(3件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
379,800税込417,780
1本(100mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業)カラーポリエチレンフォームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
厚さ(mm)5材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒Ensinger(エンズィンガー)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツポリエチレンフォーム テープ付 青アキツ
929税込1,022
1枚
6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材