カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(565)
- RS PRO(209)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(98)
- コクゴ(84)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- カナセライト(49)
- サンケーキコム(36)
- WARLON(35)
- 光モール(26)
- アズワン(22)
- くればぁ(21)
- タキロン(17)
- TRUSCO(15)
- 住友ベークライト(13)
- サンペルカ(12)
- 協和産業[マット](12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(31)
- その他(5)
- アクリル(193)
- アルミニウム(3)
- エラストマー(3)
- ナイロン(128)
- ピーク(PEEK)(8)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(36)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエチレン(PE)(102)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(14)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- ポリスチレン(PS)(26)
- ポリプロピレン(PP)(29)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 樹脂(8)
- 発泡スチロール(7)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

プロテクトシート A-4カット
日本サンダイン¥39,980~税込¥43,978~1箱(180枚)ほか4日以内出荷キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。寸法(mm)300×210RoHS指令(10物質対応)対応
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m
イノアック¥219,800税込¥241,7801巻翌々日出荷無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。用途断熱対策トラスコ品番759-0245材質アクリルフォーム幅(mm)900厚さ(mm)1色白質量(g)324長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m
イノアック¥109,800税込¥120,7801巻翌々日出荷無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。用途断熱対策トラスコ品番759-0237材質アクリルフォーム幅(mm)450厚さ(mm)1色白質量(g)162長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
FOREX
アクリサンデー¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品製、難燃性などの特徴を持ち、インテリア、イベントブース、エクステリア、ビルボード、ディスプレイなど様々な用途にお使い頂けます。材質低発泡塩ビ板厚(mm)3寸法(幅W×長さL)(mm)450×900
アクリEX001
アクリサンデー¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか4日以内出荷透明性に優れており、全光線透過率93%は無機ガラスを凌ぎます。比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。材質アクリル色透明
樹脂丸棒
アズワン¥3,400~税込¥3,740~1個当日出荷から8日以内出荷仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
低密度ポリエチレンフォーム L-4000
サンペルカ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25
低密度ポリエチレンフォーム L-1100
サンペルカ¥7,398~税込¥8,138~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)90
テフロンメッシュ PVDF
くればぁ¥83,980税込¥92,3781枚4日以内出荷長さ(mm)1000幅(mm)1120厚さ(μm)175メッシュ154RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)85開口率(%)27目開き(μm)85
タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から50日以内出荷タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。色乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミド色黒色タイプESd410C PEI呼び幅(mm)300比重1.34(D-792)伸び(%)4(D-638)引張強度(MPa)73(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)6895(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)曲げ強度(MPa)98(D-790)
セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。色黒色タイプPET300ESd PET呼び幅(mm)600グレード帯電防止グレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)82(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)127(D-790)
ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。色薄茶色タイプU2300 PEI呼び幅(mm)300グレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から71日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。色薄茶色タイプU2300 PEIグレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から91日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から35日以内出荷ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色こはく色タイプU1000 PEI呼び幅(mm)300グレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。色暗緑色タイプT5530 PAI呼び幅(mm)300グレードガラス繊維強化グレード比重1.55(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)3792(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)曲げ強度(MPa)147(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色タイプT4301 PAI呼び幅(mm)300グレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAI呼び幅(mm)300グレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥429,800~税込¥472,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。色灰褐色タイプGF30 PEEK呼び幅(mm)525グレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.9呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)呼び厚さ(mm)10圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。色灰褐色タイプGF30 PEEKグレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥849,800税込¥934,7801個71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。色黒色タイプCA30 PEEK呼び幅(mm)525グレードカーボン繊維強化・導電グレード比重1.41(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)130(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.4呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)呼び厚さ(mm)10圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)曲げ強度(MPa)227(D-790)
ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。色黒色タイプCA30 PEEKグレードカーボン繊維強化・導電グレード比重1.41(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)130(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)曲げ強度(MPa)227(D-790)
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。色白色タイプPET-P呼び幅(mm)610グレードナチュラルグレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)84(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)曲げ強度(MPa)127(D-790)