カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- エスコ(59)
- RS PRO(49)
- コクゴ(25)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25)
- アクリサンデー(16)
- 光(9)
- くればぁ(9)
- アキレス(8)
- アズワン(4)
- 光モール(4)
- 富士ケミカル(4)
- WARLON(3)
- 協和産業[マット](3)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- グリーンクロス(2)
- ホッティーポリマー(2)
- イノアック(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- アクリル(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(8)
- ピーク(PEEK)(1)
- プラスチック(1)
- ベークライト(7)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリスチレン(PS)(20)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(5)
- 炭素繊維(2)
- 発泡スチロール(7)
- 紙(2)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

ホワイトPSアングル
光モール(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンシート カスミ
アクリサンデー(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色カスミ柄
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)
ホッティーポリマー(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】コルクラバー
内山工業(8件のレビュー)¥916税込¥1,0081枚3日以内出荷耐油性が良好で横流れの少ない材料です。長さ(mm)100~1800幅(mm)100~900厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6規格F226000、M2S9T硬さ70~80引張強度(MPa)1.72(MIN)密度(g/cm3)0.70~0.80圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)サービス分類オーダー・加工
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
発泡スチレンボード 3×6サイズ
アクリサンデー¥18,980~税込¥20,878~1袋(5枚)当日出荷【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ケブラー生地
エスコ¥7,060税込¥7,7661個当日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)1混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
スチレンシート マット
アクリサンデー(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色マット柄
ワーロン タフトップ
WARLON(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカーボ カット クリア
アクリサンデー(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリア板厚(mm)4.5
発泡スチレンボード A3サイズ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
スチロールガラスマット板
光(6件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚3日以内出荷から4日以内出荷他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
バソテクトG 1200×1250
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。用途工場の防音・断熱対策。材質メラミン樹脂長さ(mm)1250幅(mm)1200色グレー使用温度範囲(℃)0~150
隙間スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(4枚)ほか当日出荷カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
発泡スチレンボード
エスコ¥1,750~税込¥1,925~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
サンデーシート 和紙
アクリサンデー(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から5日以内出荷雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
TSプレミアムボード 紙貼り
グリーンクロス¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)ほか8日以内出荷こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
アクリ フタ
アクリサンデー¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
帯電防止ビニール
アキレス¥4,598~税込¥5,058~1枚8日以内出荷防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカーボ カット フロスト
アクリサンデー¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリアフロスト板厚(mm)4.5



















































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)


![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)