4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPSプレート 800 タキロンポリマー

    PPSプレート 800

    タキロンポリマー
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
    用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂メッシュ PPS くればぁ

    樹脂メッシュ PPS

    くればぁ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
ppsカップ特集
おすすめ人気ランキング
PPS