絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 24
  • 14(8)
  • 15(9)
  • 16(7)
  • 17.5(9)
  • 18(15)
  • 19(10)
  • 20(13)
  • 21(9)
  • 22(15)
  • 23(8)
  • 24.5(7)
  • 25(11)
  • 26(8)
  • 27(11)
  • 28(9)
  • 30(11)
  • 31(9)
  • 32(10)
  • 35(9)
有効長(mm)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 73(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • ステンレス板(1)
  • パイプ(2)
  • 平板(2)
  • 形鋼(4)
  • 真鍮(1)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(1)
  • 銅(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(6)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(2)
  • 大見工業(4)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(15)
19(10)
20(13)
22(15)
24
25(11)
27(11)
30(11)
32(10)
35(9)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A被削材軟鋼材材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
    適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5適合材鋼板、形鋼板等
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体