絞り込み
適合材
  • FRP
  • アルミ(2)
  • ケイカル板(1)
  • ゴム(2)
  • サイディング(3)
  • ジプトン(1)
  • スレート(2)
  • ダウンライト(1)
  • トタン(1)
  • ブリキ(1)
  • プラスターボード(1)
  • プラスチック(3)
  • ベニヤ板(2)
  • 一般木材(9)
  • 内装材(1)
  • 合板(3)
  • 塩ビ(2)
  • 新建材(2)
  • 石膏ボード(13)
  • 硬質木材(2)
ブランド
  • ハウスビーエム(1)
  • 神沢(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由錐W-SF 硬質建材用 神沢

    自由錐W-SF 硬質建材用

    神沢
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
    用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
  • フリーコンパスホルソー ハウスビーエム

    フリーコンパスホルソー

    ハウスビーエム
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
    用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸

『自由錐』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐本体