絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 105(1)
- 150(1)
有効長(mm)
- 135(3)
- 150(1)
全長(mm)
- 270(1)
シャンク径(Φmm)
- 13
- 2.35(1)
- 6.35(1)
- 10(5)
ブランド
- ユニカ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
50(1)
70(1)
75(1)
105(1)
150(1)

”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥49,980税込¥54,9781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応