絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 28(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 53(1)
- 65(1)
- 77(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 128(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 230(1)
- 254(1)
有効長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 70(1)
- 90(1)
ブランド
- Hakken(コンセック)
- コバルテック(109)
- ミヤナガ(49)
- DIAMOND(47)
- エスコ(40)
- ユニカ(20)
- マキタ(19)
- ハウスビーエム(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニシノ(3)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- REX(レッキス工業)(2)
- E-Value(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ミスターマイスター(1)
- KIドリル(1)
- サンピース(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
77(1)
90(1)
110(1)
128(1)
160(1)
180(1)
205(1)
230(1)
254(1)

SPJ型コアドリル(000001590)
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160