絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
ブランド
- コバルテック(107)
- DIAMOND(47)
- ミヤナガ(46)
- エスコ(39)
- ユニカ(20)
- マキタ(19)
- ハウスビーエム(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニシノ(3)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- Hakken(コンセック)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- E-Value(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ミスターマイスター(1)
- KIドリル(1)
- サンピース(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

ミニコアM250 52mm
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)52内径(mm)46
ミニコアM250 80mm
コバルテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)80内径(mm)74
ミニコアM250 70mm
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)70内径(mm)64
ミニコアM250 75mm
コバルテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)75内径(mm)69
ミニコアM250 90mm
コバルテック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)90内径(mm)84
ミニコアM250 32mm
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)32内径(mm)26
ミニコアM250 56mm
コバルテック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考テストピース有効長(mm)250外径(mm)56内径(mm)50
ミニコアM250 27mm
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)27内径(mm)21
ミニコアM250 40mm
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考延長バー使用可有効長(mm)250外径(mm)40内径(mm)34
ミニコアM250 65mm
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)65内径(mm)59
UR21 金属木材用 ボディ
ユニカ¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
UR21 マルチplusショート ボディ
ユニカ¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
UR21 マルチplus ボディ
ユニカ¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
スーパーメタルコアドリル用替刃
エスコ¥14,100~税込¥15,510~1個翌日出荷厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。有効長(mm)130カッター長(mm)160
一本物コアビット Cロット
ニシノ¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじCロット有効長(mm)260
一本物コアビット M27
ニシノ¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじM27有効長(mm)260
一本物コアビット Aロット
ニシノ¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじAロット
ガルバウッドコアドリル
ミヤナガ¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
UR21 振動用ロング ボディ
ユニカ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤロング ボディ
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 ブレイズダイヤ ボディ
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
ダイヤモンドカッター
E-Value¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ウェーブタイプで切り口が綺麗になります。切断面のチッピング少なく、綺麗な切り口で切断できます。用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。内径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
SPJ型コアドリル(000001590)
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160



































![90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383673-180221-02.jpg)
![80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383655-180221-02.jpg)
![75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383646-180221-02.jpg)
![70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383628-180221-02.jpg)
![65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383603-180221-02.jpg)
![60mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383585-180221-02.jpg)
![55mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383567-180221-02.jpg)