絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(16)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • SDSプラスビット  5本組 SK11

    SDSプラスビット 5本組

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
  • 延長バー M27 200mm シブヤ

    延長バー M27 200mm

    シブヤ(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2668
  • ドライモンドコアドリル用 センターピン ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル用 センターピン

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート用
  • ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤ

    ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット

    シブヤ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
    適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
  • ハンマー用コアセンターピン ミヤナガ

    ハンマー用コアセンターピン

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー M27→A コバルテック

    レジューサー M27→A

    コバルテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
  • UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ

    UR21 シャンクアッセンブリー

    ユニカ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷
    1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
  • ハンマーコア用 シャンク ユニカ

    ハンマーコア用 シャンク

    ユニカ
    ¥3,621~税込¥3,983~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • レジューサー A→M27 コバルテック

    レジューサー A→M27

    コバルテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル

    ミヤナガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンマーコア用 センターピン ユニカ

    ハンマーコア用 センターピン

    ユニカ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス) ミヤナガ

    ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)

    ミヤナガ
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。適合Φ25~310mm用トラスコ品番353-4880種別ガルバウッドコアドリル材質ハイス
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長バー Aロット 200mm シブヤ

    延長バー Aロット 200mm

    シブヤ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2627
  • 延長バー M27 250mm シブヤ

    延長バー M27 250mm

    シブヤ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2669
  • ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカ

    ハンマーコア用 ガイドプレート

    ユニカ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌々日出荷
  • 延長バー C×250L コバルテック

    延長バー C×250L

    コバルテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
  • UR21 センターピン ユニカ

    UR21 センターピン

    ユニカ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤビット マキタ

    ダイヤビット

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 延長バー M27 100mm シブヤ

    延長バー M27 100mm

    シブヤ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2666
  • LHCコア用 シャンク ユニカ

    LHCコア用 シャンク

    ユニカ
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1本
    翌々日出荷
  • UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 ALC用 SDSシャンク

    ユニカ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • DC用 給水シャンク ユニカ

    DC用 給水シャンク

    ユニカ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    全長(mm)118
  • SDSコアビットシャンク KIドリル

    SDSコアビットシャンク

    KIドリル
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    SDSコアビット用No.2シャンク
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • ポリクリックシリーズ センターピン ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ センターピン

    ミヤナガ
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    湿式。ウェットモンドコア用のセンターピンです
    仕様センターピン、ウェットモンドコアドリル用トラスコ品番423-4084
  • レジューサー M27→C コバルテック

    レジューサー M27→C

    コバルテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
  • SDSコアビットセンタードリル KIドリル

    SDSコアビットセンタードリル

    KIドリル
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    SDSコアビット用センタードリル 10mm
  • ビットボディ マキタ

    ビットボディ

    マキタ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
    ビットボディの貫通穴より冷却剤をダイヤビットに注入
  • 延長バー Aロット 350mm シブヤ

    延長バー Aロット 350mm

    シブヤ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 集塵パッド用プレート80 ミヤナガ

    集塵パッド用プレート80

    ミヤナガ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017材質樹脂製
  • ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガ

    ポリクリック拡径シャンク 250mm

    ミヤナガ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
  • DLコア充電シャンク ミヤナガ

    DLコア充電シャンク

    ミヤナガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
  • センターピン ミヤナガ

    センターピン

    ミヤナガ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品