絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 29(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50~225(1)
  • 55(2)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 105(2)
  • 170(2)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 10(9)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 300(1)
有効長(mm)
  • 135(4)
  • 150(2)
ブランド
  • ユニカ(5)
  • ミヤナガ(2)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
29(1)
40(1)
45(1)
50~225(1)
55(2)
75(1)
85(1)
90(2)
105(2)
170(2)
  • UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ

    UR21 シャンクアッセンブリー

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1セットほか
    当日出荷
    1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
  • ドッカンコアドリル ハウスビーエム

    ドッカンコアドリル

    ハウスビーエム
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番198-5551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)170有効長(mm)150シャンクストレート
  • ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
    用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
  • ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
  • ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク

    ミヤナガ
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品