絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(1)
- 45(2)
- 55(2)
- 85(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 115(3)
- 125(2)
- 130(3)
- 140(2)
- 155(2)
- 166(2)
- 170(1)
- 180(3)
- 200(2)
- 210(3)
- 220(2)
- 250(2)
- 260(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
全長(mm)
- 160(1)
- 170(2)
- 172(1)
- 190(1)
- 310(1)
有効長(mm)
- 130
- 0(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 90(2)
- 100(4)
- 110(1)
- 135(4)
- 150(8)
- 200(5)
- 250(5)
- 270(1)
- 280(1)
- 300(3)
- 320(1)
- 330(1)
- 350(1)
- 500(1)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハウスビーエム(4)
- ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
90(3)
115(3)
130(3)
155(2)
166(2)
180(3)
200(2)
210(3)
220(2)
250(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
ハウスビーエム¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥91,980~税込¥101,178~1本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード