絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(37)
- 29(29)
- 32(40)
- 35(36)
- 38(36)
- 45(32)
- 50(36)
- 55(28)
- 60(34)
- 65(38)
- 70(31)
- 75(37)
- 80(36)
- 90(30)
- 100(35)
- 110(28)
- 120(33)
- 130(24)
- 150(27)
- 170(28)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 15(7)
- 30(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 70(4)
- 77(2)
- 80(10)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(6)
- 120(1)
- 126(1)
- 130(27)
- 150(12)
- 160(7)
- 170(2)
- 180(8)
- 220(6)
- 250(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 10(3)
- 13(3)
全長(mm)
- 80(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 176(1)
- 188(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 250(1)
- 298(1)
- 300(3)
- 450(1)
ブランド
- ミヤナガ
- コバルテック(131)
- ユニカ(114)
- マキタ(92)
- エスコ(69)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(47)
- ハウスビーエム(31)
- Hakken(コンセック)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- サンコーテクノ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- KIドリル(6)
- REX(レッキス工業)(3)
- ミスターマイスター(3)
- 呉英製作所(3)
- SK11(3)
- ニシノ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価

ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハンマー用コアビット600W(セット)
ミヤナガ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/ブロック有効長(mm)70適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ 15.0
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル ポリカッター
ミヤナガ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
クールダイヤ 13.5
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
集塵パッド
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ウエットモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から7日以内出荷鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
ハンマー用コアビット600W(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70カッター長(mm)105
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本ほか3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)カッター長(mm)110有効長l(mm)80
クールダイヤ 20.0
ミヤナガ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000