絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 100(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(12)
  • 13(5)
有効長(mm)
  • 8
  • 3.2(9)
  • 4(10)
  • 5(56)
  • 10(4)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(9)
  • 22(6)
  • 25(38)
  • 27(9)
  • 30(10)
  • 31(5)
  • 33(10)
  • 34(7)
  • 35(11)
  • 35.5(5)
  • 38(18)
  • 40(62)
  • 50(7)
全長(mm)
  • 79(4)
  • 84(13)
  • 105(1)
ブランド
  • 大見工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
23(2)
24(2)
25(2)
26(2)
27(2)
28(2)
29(2)
30(2)
31(2)
100(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。シャンク径(Φmm)10有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)79適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3シャンクNo.No.1
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.2適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から30日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター 大見工業G型ホールカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品