絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 27(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 100
  • 68(22)
  • 75(4)
  • 79(8)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 101(3)
  • 105(29)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 113(3)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 127(3)
  • 300(4)
ブランド
  • 大見工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(2)
22(2)
23(1)
27(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
シャープホルソー JAPPYシャープホルソーJAPPY
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
スリット形状で切片をすばやく排出鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適使いやすい六角軸を採用
全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ全長(mm)100トラスコ品番753-4680材質コバルトハイス刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品