絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
有効長(mm)
  • 22.5(1)
全長(mm)
  • 65
  • 68(22)
  • 75(4)
  • 79(8)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 105(29)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 113(3)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 127(3)
  • 300(4)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ウイニングボアー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(2)
20(1)
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品