絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 34(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(6)
有効長(mm)
  • 1.6(1)
  • 4(1)
  • 8(4)
全長(mm)
  • 79
  • 60(4)
  • 68(22)
  • 75(4)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 105(30)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 113(3)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 300(4)
ブランド
  • KIドリル(1)
  • TRUSCO(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 大見工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
13(3)
16(3)
18(3)
19(2)
20(4)
21(3)
22(4)
23(3)
24(3)
34(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル

    六角軸面取り付ビニールホルソー

    KIドリル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
    用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • E型ホールカッター 大見工業

    E型ホールカッター

    大見工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
    用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。トラスコ品番104-6187材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)79有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6有効長(mm)1.6フトコロの深さ(mm)8刃厚(mm)2シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)21
  • オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm) サンコーテクノ

    オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)

    サンコーテクノ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    9日以内出荷から30日以内出荷
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)79有効長(mm)4

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品