絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 34(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(6)
有効長(mm)
  • 1.6(1)
  • 4(1)
  • 8(4)
全長(mm)
  • 79
  • 68(22)
  • 75(4)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 105(29)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 113(3)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 127(3)
  • 300(4)
ブランド
  • 大見工業(5)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • KIドリル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
13(3)
16(3)
18(3)
19(2)
20(4)
21(3)
22(4)
23(3)
24(3)
34(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。シャンク径(Φmm)10有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)79適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3シャンクNo.No.1
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
E型ホールカッター 大見工業E型ホールカッター大見工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。トラスコ品番104-6187材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)79有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6有効長(mm)1.6フトコロの深さ(mm)8刃厚(mm)2シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)21
E型ホールカッター TRUSCOE型ホールカッターTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm) サンコーテクノオールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
有効長(mm)4全長(mm)79適合機種回転用電気ドリル

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品