さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • エスコ(93)
  • 日本緑十字社(62)
  • TRUSCO(55)
  • ユニット(38)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • 日東エルマテリアル(23)
  • テサ (tesa)(16)
  • ニトムズ(15)
  • エルティーアイ(9)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
  • ブランドをもっと見る
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 100(2)
  • 用途
    保護用(1)
  • 用途
    滑り止め用(1)
  • 用途
    表示・安全用(4)
  • 再帰反射(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(3)
  • 使用場所
    屋内(2)
  • 使用場所
    屋外(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1.55(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
  • 色
    イエロー(7)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラック(3)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(6)
  • 色
    レッド(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

安全保護テープ :「厚さ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
ラインテープ 手切りタイプ モノタロウラインテープ 手切りタイプモノタロウ(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻
取扱停止中
手切れ性があります。 糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。質量(g)400伸度(%)19主な用途表示・安全用ボールタックNo.15粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)59.6剥離紙
ラインテープ 厚手タイプ モノタロウラインテープ 厚手タイプモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内外用モノタロウ(12件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用モノタロウ(21件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
再帰反射テープ モノタロウ再帰反射テープモノタロウ(64件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(275件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
厚さ測定特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら