絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • ゴム系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 3.2
  • 0.05(20)
  • 0.08(20)
  • 0.09(8)
  • 0.1(70)
  • 0.11(4)
  • 0.12(10)
  • 0.125(3)
  • 0.13(10)
  • 0.15(9)
  • 0.16(5)
  • 0.17(5)
  • 0.18(17)
  • 0.2(8)
  • 0.21(4)
  • 0.28(4)
  • 0.3(4)
  • 0.43(4)
  • 0.5(8)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)スコッチフィル 電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻
欠品中
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
補修・シーリングテープ