絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
0.05・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.25・0.28・0.3・0.43・0.5・0.8・1・テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
385件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手光沢アルミテープ ニトムズ厚手光沢アルミテープニトムズ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8167マクセル
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166マクセル
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ(ダクトホース用) フジモリ産業アルミテープ(ダクトホース用)フジモリ産業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)28伸び(%)6粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]保持力(分)500(落下)特性耐候性
ハンディカットアルミテープ ニトムズハンディカットアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
2,470税込2,717
1箱(20巻)
翌日出荷
20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
169税込186
1巻
翌日出荷
金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
アルミテープ カットエース ALプラス 光洋化学アルミテープ カットエース ALプラス光洋化学
599税込659
1巻(20m)
4日以内出荷
PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
50mmx50m 粘着テープ アルミクラフト エスコ50mmx50m 粘着テープ アルミクラフトエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
断熱材固定用重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%アズワン品番65-3899-04
ナイロン補修シート エスコナイロン補修シートエスコ
300税込330
1枚
翌日出荷
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]エスコ
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32アズワン品番64-7956-39
べたつかない補修テープ OKNべたつかない補修テープOKN
469税込516
1巻
4日以内出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m 寺岡製作所【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド スイッチングトランスのショートリング引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]取得規格UL510 Flame retardantサービス分類オーダー・加工
パイプシール 1個入 BeHAUSパイプシール 1個入BeHAUS
269税込296
1個
当日出荷
配管接続部の空気漏れ防止用のパイプシールです。
用途配管接続部の空気漏れの防止に
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10巻)
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ76mmx4.6m 超強力万能補修テープエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力
アルミテープ 幅50ミリX長2m ニチバンアルミテープ 幅50ミリX長2mニチバン
329税込362
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろ使えるOKテープ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープオカモト[安全靴・作業靴]
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
網戸補修テープ ニトムズ網戸補修テープニトムズ
349税込384
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ75mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-75
50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SF-2
38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SF-38
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミテープ アサヒ特販耐熱アルミテープアサヒ特販
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
水道凍結防止器のオプション品
規格巾50mm、厚さ50μ、長さ50m
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
ダクトテープ SOL(エスオーエル)ダクトテープSOL(エスオーエル)
729税込802
1個
当日出荷
各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
幅(cm)5長さ(cm)254主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に粘着タイプ強粘着
1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手 エスコ1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手エスコ
530税込583
1巻
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止にアズワン品番65-3898-49
布ダクトテープ Ginnva布ダクトテープGinnva
1,298税込1,428
1セット(2巻)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
リペアーテープ リップ KY11010シリーズ ケニヨンリペアーテープ リップ KY11010シリーズケニヨン
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
PTFEシールテープ コクゴPTFEシールテープコクゴ
10,980税込12,078
1巻(50m)
当日出荷
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして繊維系断熱材の防塵テープとして糊残りのない電気絶縁テープとして耐食性を付与するテープとしてダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
アルミテープ粘着付(剥離紙なし) WAKI(和気産業)アルミテープ粘着付(剥離紙なし)WAKI(和気産業)
669税込736
1巻
翌々日出荷
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンテープ フカガワキッチンテープフカガワ
1,798税込1,978
1巻
欠品中
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアルアルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)日東エルマテリアル
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
創進 網戸補修シート ブラック 岩谷マテリアル創進 網戸補修シート ブラック岩谷マテリアル
229税込252
1セット(2枚)ほか
当日出荷
質量(g)33主な用途網戸補修用
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
補修・シーリングテープ