絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 50.8(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途補修用(2)
  • 用途隙間用(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(3)
  • 塩ビ(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 0.45(4)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.5(10)
  • 2(19)
  • 2.7(6)
  • 4.5(7)
  • 5(40)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 9(7)
  • 9.1(6)
  • 10(68)
  • 12(5)
  • 15(29)
  • 20(37)
  • 25(26)
  • 30(5)
  • 50(54)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラック
ブランド
  • 信越ポリマー(2)
  • コニシ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニトムズ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • エスディアイ(1)
信越ポリマー・コニシ・3M(スリーエム)・ニトムズ・旭エンジニアリング・エスディアイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ

    耐熱アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
    用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ボンド 保護・お直し便利テープ コニシ

    ボンド 保護・お直し便利テープ

    コニシ
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。
    用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
  • すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ

    すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ

    エスディアイ
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
    用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
  • ポリマーエース 信越ポリマー

    ポリマーエース

    信越ポリマー
    8,298税込9,128
    1巻
    7日以内出荷
    貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
    用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー

    ポリママルチテープSTRONG

    信越ポリマー
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性グリーン購入法適合
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
補修・シーリングテープ
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
補修・シーリングテープ 【通販モノタロウ】