絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 50(2)
- 100(3)
用途
多用途(1)
補修用(3)
特長
- その他(2)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 防水(2)
基材
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(1)
- ステンレス箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
テープ長さ(m)
- 6
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(20)
- 2.7(6)
- 3(7)
- 4.5(7)
- 5(40)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(70)
- 12(5)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(52)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 折原製作所(3)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- OKN(1)
折原製作所・エスコ・WAKI(和気産業)・OKN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
アルミテープ粘着付(剥離紙なし)
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591巻翌々日出荷制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
多用途スーパーアルミテープ
OKN¥799税込¥8791巻当日出荷流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。幅(mm)50長さ(m)6主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098