絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(1)
- 19(1)
- 101(1)
用途
補修用(1)
特長
- 柔軟(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
- 金属(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.45(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(20)
- 2.7(6)
- 3(8)
- 4.5(7)
- 5(41)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(72)
- 12(5)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(53)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 太陽金網(1)
- OKN(1)
カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・太陽金網・OKN
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

磁気シールドテープ(パーマロイテープ)
太陽金網(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
べたつかない補修テープ
OKN¥469税込¥5161巻当日出荷密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098