絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
0.05・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.25・0.28・0.3・0.43・0.5・0.8・1・テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
385件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 3633M(スリーエム)
319,800税込351,780
1巻ほか
5日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ・動きや振動にさらされる産業用途に最適・ワイヤーハーネスの結束・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
3M スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)3M スマートシールテープ 44223M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
37日以内出荷から38日以内出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
はくり紙のないアルミテープ 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)
47,980税込52,778
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
41,980税込46,178
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水関連資料オリステープL取扱説明書裏(QR)2021-11(0.91MB)
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所
84,980税込93,478
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐熱温度(℃)【マホータイ】210耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水関連資料新マホータイ取説(QR)2021-11 校了データ(0.62MB)硬化時間30分(20℃)
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所
38,980税込42,878
1箱(4個)ほか
3日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水関連資料オリステープS取説(QR)2021-11 校了データ(0.79MB)
ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー ブラック色呉工業(クレ)
18,980税込20,878
1箱(24巻)
3日以内出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!全天候型破れにくい超厚手耐久タイプすぐれた耐水性平滑面・粗面・凹凸面OK高密度ポリエステルクロス採用コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43ブラック質量(g)130長さ(m)9.1RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ”シーリングSTダクト” 古藤工業(Monf)ダクトテープ”シーリングSTダクト”古藤工業(Monf)
28,980税込31,878
1箱(30巻)
9日以内出荷
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1586材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1ブラック長さ(m)5
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf)ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ古藤工業(Monf)
34,980税込38,478
1箱(30巻)
9日以内出荷
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1イエロータイプ難燃長さ(m)5
クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTECクラック補修 カタツムリテープ 50cm×15mSANOUTEC
49,980税込54,978
1巻
12日以内出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)50引張強度(kN)40/m2
RS PRO 非導電性銅テープ RS PRORS PRO 非導電性銅テープRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アルミテープ RS PRORS PRO アルミテープRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイト ニトムズフローリング補修テープ 75×0.9 ホワイトニトムズ
449税込494
1巻
当日出荷
フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイトオーク ニトムズフローリング補修テープ 75×0.9 ホワイトオークニトムズ
449税込494
1巻
当日出荷
30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ30mmx 2m 防水テープ 両面エスコ
680税込748
1巻
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系アズワン品番65-3898-95
軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ エスコ軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズエスコ
475税込523
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
強力網戸補修シート EA944MTシリーズ エスコ強力網戸補修シート EA944MTシリーズエスコ
500税込550
1パック
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
万能補修シート(超強力) エスコ万能補修シート(超強力)エスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
アルミテープ(耐熱) エスコアルミテープ(耐熱)エスコ
19,600税込21,560
1巻
翌日出荷
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃アズワン品番65-2258-90特性耐熱
48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
翌日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25アズワン品番64-7956-66
48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]エスコ
2,700税込2,970
1巻
翌日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)アズワン品番64-7956-42
48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]エスコ
3,270税込3,597
1巻
翌日出荷
材質アルミ厚さ(mm)0.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-35特性防水
アルミテープ 961 ニチバンアルミテープ 961ニチバン
269,800税込296,780
1箱(192巻)
7日以内出荷
水、錆に強く、耐久性に優れています。
用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
ビニテープ(補修テープ) アキレスビニテープ(補修テープ)アキレス
4,998税込5,498
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30長さ(m)50主な用途補修用特性両面テープ
金属箔テープ コクゴ金属箔テープコクゴ
5,498税込6,048
1巻(20m)
22日以内出荷
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
リペアテープリペアパテ 旭産業リペアテープリペアパテ旭産業
3,498税込3,848
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
光沢アルミテープS ニトムズ光沢アルミテープSニトムズ
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
6日以内出荷
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)主な用途結束、固定難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)接着力(N/cm)4.31引張強度(N/cm)251特性耐熱再剥離はがせます
網戸パッチ DECO WAKI(和気産業)網戸パッチ DECOWAKI(和気産業)
319税込351
1枚ほか
翌々日出荷
網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
サイズ(mm)100X100
アルミテープ(M)光沢 まつうら工業アルミテープ(M)光沢まつうら工業
399税込439
1個
10日以内出荷
用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-114主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-113主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-112主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-111主な用途シート補修用粘着タイプ強力
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用
網戸補修テープ(大判) ニトムズ網戸補修テープ(大判)ニトムズ
30,980税込34,078
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8281質量(g)23主な用途網戸補修用テープ長さ(mm)88
網戸補修シート枠用 ニトムズ網戸補修シート枠用ニトムズ
32,980税込36,278
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8299質量(g)15主な用途網戸補修用テープ長さ(mm)200
補修・シーリングテープ