絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(129)
  • ニトムズ(39)
  • 岩田製作所(38)
  • RS PRO(18)
  • マクセル(15)
  • 槌屋(13)
  • 日東電工(12)
  • 光洋化学(12)
  • TRUSCO(10)
  • セメダイン(7)
  • (7)
  • オカモト[安全靴・作業靴](5)
  • コニシ(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ダイヤテックス(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • パネフリ工業(5)
  • 住化プラステック(4)
  • 日本緑十字社(4)
テープ幅(mm)
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 10(40)
  • 12(6)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(9)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 25(21)
  • 30(42)
  • 40(17)
  • 48(5)
  • 50(90)
  • 60(14)
  • 75(42)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(8)
  • 0.2(7)
  • 0.23(5)
  • 0.4(12)
  • 0.5(7)
  • 1(13)
  • 1.5(4)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(35)
  • 6(18)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(41)
  • 15(10)
  • 20(18)
特長
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(18)
  • 柔軟(5)
  • 気密(44)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(26)
  • 耐候(27)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(54)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(13)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途窓・サッシ用(15)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途補修用(7)
  • 用途隙間用(66)
基材
  • その他(23)
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(6)
  • ウレタン系(4)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(109)
  • ナイロン(4)
  • プラスチック(2)
  • ポリウレタン(7)
  • ポリエステル(21)
  • ポリエチレン(52)
  • ポリプロピレン(53)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(19)
  • 紙系(2)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
  • その他(6)
  • アクリル系(86)
  • ゴム系(40)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(77)
  • 2(103)
  • 3(37)
  • 4(46)
  • 5(63)
  • 6(38)
  • 10(39)
  • 11(36)
  • 12(37)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(38)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(37)
  • 19(36)
  • 20(119)
  • 21(36)
  • 25(43)
  • 30(37)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(12)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(47)
  • 色ゴールド(11)
  • 色シルバー(10)
  • 色ブラウン(37)
  • 色ブラック(146)
  • 色ブルー(5)
  • 色ブロンズ(4)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(57)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(225件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
エースクロス 011 光洋化学エースクロス 011光洋化学(90件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
すき間テープ 槌屋すき間テープ槌屋(21件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
すきま用テープN セメダインすきま用テープNセメダイン(12件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(25件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
敷居スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリGIKEN(川口技研)(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
すきまテープS ニトムズすきまテープSニトムズ(1件のレビュー)
169税込186
1パック(2巻)ほか
当日出荷
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(18件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
スベリテープ 21×20 セイキ販売スベリテープ 21×20セイキ販売(36件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(17件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
すきま用テープ セメダインすきま用テープセメダイン(9件のレビュー)
309税込340
1袋(2巻)ほか
当日出荷
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工(2件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)玄関ドア用戸あたり波型テープ3M(スリーエム)(7件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
気密防水テープ(片面タイプ) コニシ気密防水テープ(片面タイプ)コニシ(16件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様片面タイプトラスコ品番376-2793質量(g)210粘着力(N/10mm)13剥離紙なし特性気密防水、耐久性、耐候性
開き戸すき間シール 槌屋開き戸すき間シール槌屋(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロス011アルミ 光洋化学エースクロス011アルミ光洋化学(10件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)室内ドア用戸あたりP型テープ3M(スリーエム)(12件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
639税込703
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋すき間モヘアシール(屋外用)槌屋(9件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
建築用テープ