絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アルミ箔・グラスファイバー・セラミック繊維・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・布系・銅箔
テープ長さ(m)
0.03・0.257・0.3・1・2・3・7.5・10・11・15・20・30・32.9・33・40・50・54.8・66・100
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(34件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)耐熱ガラスクロステープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
耐熱ガラスクロステープ TRUSCO耐熱ガラスクロステープTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642 #25寺岡製作所(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヤーンロープ 旦暮商店ガラスヤーンロープ旦暮商店(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(1kg)
当日出荷
用途工業炉の密封
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
ガラスヤーン 富士工業用品ガラスヤーン富士工業用品(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
シールド布テープ 協和ハーモネットシールド布テープ協和ハーモネット(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25寺岡製作所(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から12日以内出荷
コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
欠品中
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
メタルカラーテープ NO.620 寺岡製作所メタルカラーテープ NO.620寺岡製作所(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
セラミックテープ TRUSCOセラミックテープTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
電子・基板用テープ