絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 304(1)
  • 609(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエチレン(3)
  • 鉛箔(1)
フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエチレン・鉛箔
テープ長さ(m)
  • 32.9
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 5(6)
  • 10(23)
  • 15(5)
  • 20(67)
  • 25(7)
  • 30(56)
  • 33(31)
  • 40(15)
  • 50(49)
  • 54.8(7)
  • 55(8)
  • 66(5)
  • 100(8)
  • 色オレンジ(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・シルバー・ブラウン・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)鉛箔テープ 4203M(スリーエム)
8,098税込8,908
1巻
当日出荷から5日以内出荷
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。
ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープNo.923M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
PTFE電気絶縁テープNo.63 3M(スリーエム)PTFE電気絶縁テープNo.633M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
耐熱ポリイミドテープ 5419 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ 54193M(スリーエム)
349,800税込384,780
1巻
96日以内出荷
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
滑り助長テープ 5430 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54303M(スリーエム)
1巻
欠品中
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)63再剥離
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から30日以内出荷
電子・基板用テープ